Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Lanière ABS Ligne de vie temporaire

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Lanière ABS Ligne de vie temporaire

Sécurité accrue grâce à une corde à âme gainée.

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions
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
Le système ABS Lanyard peut être utilisé en tant que ligne de vie temporaire pour une utilisation à l'horizontale sur les toits plats et pentus.



Mais ABS Lanyard offre bien plus encore


Les équipements antichute conventionnels font appel à des cordes torsadées. Par rapport aux cordes à âme gainée, elles sont non seulement nettement plus lourdes mais aussi bien moins résistantes à l'usure en raison de leur prédisposition aux entailles. En revanche, la corde à âme gainée utilisée sur la ligne de vie ABS Lanyard est beaucoup plus robuste et résistante à l'usure. La formation d'entailles est exclue et étant donné que l'humidité pénètre moins bien dans la ligne de vie ABS Lanyard que dans une corde torsadée en polyamide, la première résiste mieux aux intempéries.



Autres avantages offerts par ABS Lanyard


Le système est homologué pour un écart max. de 21 mètres entre les supports. Puisqu'une corde à âme gainée s'allonge moins que les cordes usuelles en cas de chute, la distance de chute est réduite.



  • Dispositif de raccourcissement de câble inclus

  • Amortisseur de chute inclus

  • Sécurisation simultanée de jusqu'à 4 personnes

  • Mousquetons filetés mobiles inclus (15 m = 1 unité, 23 m = 2 unités, 30 m = 3 unités)
IndicationLe système de harnais de sécurité temporaire est disponible en longueurs de 15, 23 et 30 m. Pour des performances optimales, utiliser la longe en combinaison avec le chariot ABS RopeGlide et un dispositif antichute.
- DIN EN 795:2012 et DIN CEN/TS 16415:2017
- DIN EN 353-2:2002 et DIN EN 358:2000
- Corde Kernmantle testée sur les arêtes (Ø 12 mm) conformément à la norme RFU CNB/P/11.075
Article ni repris, ni échangé.