Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Ferrure pour abattant Kinvaro T 65 Avec amortissement réglable intégré
Ferrure pour abattant Kinvaro T 65 Avec amortissement réglable intégré - 1
Ferrure pour abattant Kinvaro T 65 Avec amortissement réglable intégré - 2
Ferrure pour abattant Kinvaro T 65 Avec amortissement réglable intégré - 3
Ferrure pour abattant Kinvaro T 65 Avec amortissement réglable intégré - 4
Ferrure pour abattant Kinvaro T 65 Avec amortissement réglable intégré - 5
Ferrure pour abattant Kinvaro T 65 Avec amortissement réglable intégré - 6
Ferrure pour abattant Kinvaro T 65 Avec amortissement réglable intégré - 7
Ferrure pour abattant Kinvaro T 65 Avec amortissement réglable intégré - 8
Ferrure pour abattant Kinvaro T 65 Avec amortissement réglable intégré - 9
Ferrure pour abattant Kinvaro T 65 Avec amortissement réglable intégré - 10
Ferrure pour abattant Kinvaro T 65 Avec amortissement réglable intégré - 11

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Ferrure pour abattant Kinvaro T 65 Avec amortissement réglable intégré
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
Appeler le service client : 03 88 88 12 12

Prix affichés aux clients après connexion

  • Aucune charnière pour meuble nécessaire en haut

  • L'abattant est maintenu ouvert dans toutes les positions à partir de 45°

  • D'autres unités peuvent être installées au-dessus

  • Sans entretien


Avant


  • Installation simple

  • Réglage de la hauteur : +/- 3 mm


Mécanisme d'ouverture à ressort


  • Ouverture et fermeture particulièrement pratiques et faciles de l'abattant

  • Peu d'efforts nécessaires
Indication

Poids de l'abattant toujours exprimé poignée incluse

Dimensions sous réserve de modifications. Sous réserve de modifications techniques.

Article ni repris, ni échangé.