Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
T pour collecteur Vision
T pour collecteur Vision - 1
T pour collecteur Vision - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

T pour collecteur Vision

T pour connexion rapide sur collecteur VISION pour système multicouche Würth

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
  • Joints toriques flexibles en EPDM : pour une étanchéité renforcée et une excellente résistance dans le temps

  • Autorisé dans le béton (de construction) sans mesure supplémentaire de protection

  • Gamme disponible en diamètres 20 et 26 mm

Corps d’assemblage en PVDF, matière synthétique de haute qualité


  • Très résistant à la pression et à la température (de -40° à + 150°C)

  • Excellente résistance mécanique

  • Très grande flexibilité : pliage jusqu'à 10° à 95 °C

  • Convient parfaitement à l'eau potable et aux aliments

Le raccord à connexion rapide Vision garantit


  • Un assemblage extrêmement rapide et fiable

  • Un outil de calibrage est nécessaire

  • Les outils de sertissage sont inutiles

Le raccord est équipé de 3 regards : pour vérifier que le tuyau est correctement inséré


  • Lors de la mise en place du tube dans le raccord

  • Lors de la mise en pression du système, en cas de sertissage défaillant, les regards fuient (dès 0,5 bars)

Répond aux exigences de l'Avis Technique 14/10-1608 du CSTB

Article ni repris, ni échangé. 10 ans garantie pour le système