Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
T VISION Egal
Pièce en T Egal VISION pour connexion rapide sur tubes multicouches Würth
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Joints toriques flexibles en EPDM : pour une étanchéité renforcée et une excellente résistance dans le temps
- Autorisé dans le béton (de construction) sans mesure supplémentaire de protection
- Gamme disponible en diamètres 16, 20 et 26 mm
Corps d’assemblage en PVDF, matière synthétique de haute qualité
- Très résistant à la pression et à la température (de -40° à + 150°C)
- Excellente résistance mécanique
- Très grande flexibilité : pliage jusqu'à 10° à 95 °C
- Convient parfaitement à l'eau potable et aux aliments
Le raccord à connexion rapide Vision garantit
- Un assemblage extrêmement rapide et fiable
- Une simple pince et un outil de calibrage sont nécessaires
- Les outils de sertissage sont inutiles
Manchon à sertir équipé de 3 regards : les regards permettent de contrôler le sertissage correct du raccord
- Lors de la mise en place du tube dans le raccord
- Lors de la mise en pression du système, en cas de sertissage défaillant, les regards fuient (dès 0,5 bars)
Répond aux exigences de l'Avis Technique 14/10-1608 du CSTB
Article ni repris, ni échangé. 10 ans garantie pour le systèmeChoisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!