Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
T mâle laiton à sertir
T mâle laiton à sertir - 1
T mâle laiton à sertir - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

T mâle laiton à sertir

T mâle laiton à sertir pour tube multicouche Würth
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
  • Bague de séparation en matière synthétique : évite tout contact galvanique (électrolyse) entre l’aluminium du tube et le laiton du raccord

  • Manchon en acier inoxydable : excellente résistance à la corrosion et aux dépôts de calcaire

  • Moulure spéciale : permet de positionner correctement le raccord dans la mâchoire à sertir

  • Joint torique flexible en EPDM : pour une étanchéité renforcée et une excellente résistance dans le temps

Corps d’assemblage en laiton


  • Résistant à la dézincification et à la corrosion

  • Respect de l’environnement et exigence pour certaines applications sanitaires : barrière qui sépare l’eau et le laiton

Manchon à sertir équipé de 3 regards permettant de contrôler le sertissage correct du raccord


  • Lors de la mise en place du tube dans le raccord

  • Lors de la mise en pression du système, en cas de sertissage défaillant, les regards fuient (dès 0,5 bars)

Profil de mâchoire à sertir


  • TH du Ø 14 à 26

  • BE pour Ø 32
Indication

Attention : la garantie du CSTB ne vaut que pour les raccords en laiton brut. Les raccords en laiton nickelé ne sont pas couverts par cette garantie

Répond aux exigences de l'Avis Technique 14/10-1608 du CSTB

Les raccords à sertir en laiton Würth ne sont compatibles qu'avec le tube multicouche Würth

Article ni repris, ni échangé. 10 ans garantie pour le système