Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
- Capacité de charge : maximum 25 kg pour une profondeur de tablette max. de 320 mm
- Inclinaison réglable jusqu'à +3 mm
Matériau : Zamak avec finition en acier inoxydable
- Grande stabilité
- Design contemporain, surface de haute qualité
Insert plastique translucide en polypropylène (PP)
- Usage universel
- Adapté au bois et au verre
Pour tablettes en verre ou en bois de 12–41 mm d'épaisseur
- Réglage individuel
- Extrême flexibilité
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.
Article ni repris, ni échangé.Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!