Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Taquet avec goupille de guidage
Avec goupille rainurée pour un maintien très sûr sur le côté de l'armoire
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Matériau : Zamak, nickelé
- Résistance élevée à la rupture
- Surface de haute qualité
Goupille Ø 5 mm rainurée
Maintien très sûr sur le côté de l'armoire
Rapport de hauteur entre le trou percé central sur le côté du meuble et le rebord inférieur de l'étagère = 6 mm
Compatible avec les taquets 0683311125 et 0683311126
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !
Article ni repris, ni échangé.Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!