Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Taquet design étagère en verre Avec cache en caoutchouc
Taquet design étagère en verre Avec cache en caoutchouc - 1
Taquet design étagère en verre Avec cache en caoutchouc - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Taquet design étagère en verre Avec cache en caoutchouc

Le taquet design nickelé est en zamak.
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
Matériau : Zinc moulé sous pression, nickelé


  • Haute résistance à la rupture

  • Surface de haute qualité


Broches de Ø 5 mm, à onglet


Reste fermement en place sur le côté du placard



Revêtement en caoutchouc translucide


La partie inférieure du rayonnage ne claque pas



Capacité de charge : 6,5 N/dm² (quatre taquets conformément à la norme DIN EN 14749)

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.

Article ni repris, ni échangé.