Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
- Tige ∅ 3 mm et 5 mm
- Avec revêtement en caoutchouc souple translucide
- Le revêtement en caoutchouc adhère à la base du verre, l'étagère ne claque pas
- Résistance : 6,5 N/dm² (4 taquets conformes à la norme DIN EN 14749)
Matériau : Zamak, nickelé
- Niveau de résistance élevé à la rupture
- Surface de haute qualité
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !
Article ni repris, ni échangé.Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!