Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Taraud machine HSCo bague jaune en aluminium professionnel trou borgne DIN 371/376
L'outil professionnel pour l'usinage de l'aluminium et alliages d'aluminium ≤ 10 % de silicium. Convient également pour les plastiques à copeaux longs, le zinc et le cuivre.
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
Géométrie de coupe précisément adaptée à l'aluminium
Poche à copeaux plus grande et un gradient de torsion plus important
Réduction du risque de éclosions à les arêtes de coupe de l'outil
Micro-géométrie optimisée
Très bonne évacuation des copeaux
La surface lissée de la conception nue minimise l'adhésion des matériaux et assure une excellente évacuation des copeaux.
- Lors du taraudage, une quantité suffisante de liquide de refroidissement et de lubrifiant doit être ajoutée.
- Se référer aux tableaux de compatibilité foret/matériaux à percer
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!