Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Raccord en Té égal, mâle conique au centre, femelle cylindrique
Raccord en Té égal, mâle conique au centre, femelle cylindrique - 1
Raccord en Té égal, mâle conique au centre, femelle cylindrique - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Raccord en Té égal, mâle conique au centre, femelle cylindrique

Adapté à l'alimentation et aux circuits d'air comprimée pour les machines de production industrielle.

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions
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
  • Le raccord mâle conique au centre permet de se raccorder avec un racccord cylindrique ou conique

  • Compatible avec tous les fluides

  • Résistance mécanique

  • Sans silicone

  • Température d'utilisation : -20°C à +225°C