Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Té égal, conique côté mâle, cylindrique côté femelle
Té égal, conique côté mâle, cylindrique côté femelle - 1
Té égal, conique côté mâle, cylindrique côté femelle - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Té égal, conique côté mâle, cylindrique côté femelle

Adapté à l'alimentation et aux circuits d'air comprimée pour les machines de production industrielle

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions
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
  • Le raccord mâle conique sur le côté permet de se raccorder avec un racccord cylindrique ou conique

  • Compatible avec tous les fluides

  • Résistance mécanique

  • Sans silicone

  • Température d'utilisation : -20°C à +225°C