Testeur de tension électrique : l’outil indispensable de l’électricien
À la disposition des professionnels en quête d’un matériel de métrologie fiable et performant, Würth propose des appareils testeurs de tension électrique modernes. Facile à prendre en main et capable d’accompagner les plus exigeants dans le cadre de tous types d’opération, nos testeurs de tension électrique se déclinent évidemment en une grande variété de modèles que nous vous proposons de découvrir sans attendre dans la rubrique qui leur est dédiée !
Le testeur de tension électrique : un incontournable au service des électriciens
Les détecteurs de tension permettent de mesurer la tension d’un courant continu comme d’un courant alternatif. Pratique pour effectuer le diagnostic d’une prise de courant, un appareil comme le testeur de tension ne nécessite que peu de réglages et peut très facilement s’adapter à différentes tâches de mesure électrique. Ce type d'appareil peut s'avérer particulièrement utile pour estimer le prix d'une rénovation électrique, car il permet de vérifier rapidement l'état de l'installation actuelle.
Fort de son expertise en la matière, Würth vous propose des appareils à détecteur de tension compacts et simples d’utilisation en plus d’être conformes aux normes de sécurité en vigueur. Ils vous permettront notamment de :
- détecter les ruptures de câble,
- détecter les dysfonctionnements au niveau des interrupteurs,
- tester les systèmes d'éclairage et d'allumage ou la batterie sur les véhicules.
Certains testeurs de tension électrique Würth sont forts d’une fonction lampe torche (LED) qui permet de contrôler les tensions électriques dans les pièces sombres. Quant aux modèles de testeur de tension conformes à la classe de protection IP 65, ils seront particulièrement adaptés aux conditions les plus humides.
Découvrez nos autres outils pour la mesure électrique : Multimètre digital, Pince ampèremétrique et Testeur de circuit électrique.
Testeur de tension Würth : un produit à la valeur sûre
Choisir le bon testeur de tension (voltmètre ou multimètre) Würth, c’est opter pour le modèle le mieux adapté à ses besoins de mesures de tension d’un circuit sur le terrain ou pour l’installation d’une ligne électrique. Pour ce faire, mieux vaut se pencher en détail sur les caractéristiques de ces produits multimètres, dont :
- le présentoir : affichage LCD, LED, optique numérique LED,
- la plage de tension CA min/max : 6-400 V/CA à 150-250 V/CA,
- la plage de tension CC min/max : 6-24 V/CC à 6-1400 V/CC,
- la fréquence min/max : 0 / 1000 Hz, 15 / 60 Hz, 50 / 400 Hz,
- le test de continuité, résistance électrique min/max : 0-200 kOhm, 2-300 kOhm,
- la tension minimale pour test de phase : 100 V/CA,
- la charge commutable : 30mA à 230V/CA,
- le type de piles à utiliser pour la batterie (AA, AAA…)
- et enfin, la classe de protection de la pièce : IP20, IP40, IP45.