Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Tige fendue pour porte en acier avec décalage 10 mm avec rouleau fileté M12
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Ces tiges carrées permettent d'installer une poignée de porte carrée de 8 mm sur une porte d'entrée
- En raison des différentes épaisseurs de porte et profondeurs de pénétration des poignées de porte, ces tiges doivent exister dans différentes longueurs
Remarque : les vis de fixation des ferrures métalliques doivent également être changées lors de l'utilisation de tiges carrées plus courtes ou plus longues.
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !
Pour portes d'entrée.
Le serrage de la vis sans tête élargit la tige dans la poignée.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!