Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Tige carrée pleine de 9 mm avec filetage M8
Tige carrée pleine de 9 mm avec filetage M8 - 1
Tige carrée pleine de 9 mm avec filetage M8 - 2

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Tige carrée pleine de 9 mm avec filetage M8

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
  • Les tiges carrées sont utilisées pour connecter les boutons et la poignée de porte à une porte de protection contre l'incendie ou le bruit

  • Cet élément de connexion déplace le loquet de sécurité

  • En raison des différentes épaisseurs de porte et profondeurs de pénétration des poignées de porte, ces tiges doivent exister dans différentes longueurs
Indication

Remarque : les vis de fixation des ferrures métalliques doivent également être changées lors de l'utilisation de tiges carrées plus courtes ou plus longues.

Dimensions sous réserve de modifications. Sous réserve de modifications techniques !

Article ni repris, ni échangé.