Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Tige d'ancrage W-VIZ-AV DYNAMIC, acier zingué
Tige d'ancrage W-VIZ-AV DYNAMIC, acier zingué - 1
Tige d'ancrage W-VIZ-AV DYNAMIC, acier zingué - 2
Tige d'ancrage W-VIZ-AV DYNAMIC, acier zingué - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Tige d'ancrage W-VIZ-AV DYNAMIC, acier zingué

Pour système de scellement W-VIZ/HCR dynamic (installation pré-positionnée et en place, béton, charge de fatigue)

Lire la description de l'article

Disponible en 5 versions
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
  • Scellement chimique requis : Spécialiste du béton WIT-VIZ, WIT-VIZ Express

  • Tige d'ancrage pour système de scellement W-VIZ-AV/S dynamic. Point de fixation individuel : Action liée à la fatigue (dynamique), acier zingué.

  • Montage préalable et traversant

  • Montage avec faible pression d'expansion pour un espacement et des distances au bord minimes

  • La géométrie de la tige d'ancrage permet une capacité de se sur expanser en toute sécurité

  • Nettoyage mécanique des trous : Manipulation facile, très bon nettoyage des trous de perçage, charges de travail élevées

  • Cheville sismique en acier zingué galvanisé contrôlées par couple de serrage/force de diamètre M12, M16, M20
Indication

Acier inoxydable W-VIZ/A4 dynamic et acier hautement résistant à la corrosion W-VIZ/HCR dynamic, disponibles sur commande spéciale. Scellement chimique approprié : WIT-VIZ, WIT-VIZ Express

Agrément technique européen ATE-18/0979 : Fixations installées rétroactivement dans le béton sous l'effet cyclique lié à la fatigue (réponse dynamique)

Article ni repris, ni échangé.