Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Tige d'ancrage, en vrac, acier zingué

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Tige d'ancrage, en vrac, acier zingué

Pour système de scellement WIT dans le béton et la maçonnerie. Acier zingué

Lire la description de l'article

Disponible en 10 versions
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
  • Acier zingué

  • Résistance 5.8

La tige d'ancrage est couverte par les homologations suivantes :



  • Système de scellement ALLROUNDER WIT-VM 250, option 1 : ATE-12/0164

  • Système de scellement WIT-Nordic, option 1 : ATE-12/0164

  • Système de scellement BETON-MULTI WIT-UH 300, option 1 : ATE-17/0127

  • Système de scellement WIT-PE 500, option 1 : ATE-09/0040

  • Système de scellement BASIC WIT-PM 200, option 7 : ATE-12/0569

  • Système de scellement BASIC WIT-PM 200, maçonnerie : ATE-13/0037

  • Système de scellement ALLROUNDER WIT-VM 250, maçonnerie : ATE-16/0757

  • Système de scellement WIT-Nordic, maçonnerie : ETA-16/0757
Article ni repris, ni échangé.