Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Torche TIG à bouton classique
Torche TIG ergonomique et facile d'utilisation, à usage intensif avec refroidissement par air et articulation sphérique.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Type : SR17
- Refroidissement : par air
- Longueur : 4 mètres
- Capacité : 110 A
- Raccord en mm² : 15
- Pour électrode de 1.0 à 2.4 mm
- Débit de gaz de 7 L / min
- Torche à pression-traction (push-pull) pour un dévidage facile du fil
- Col de cygne pivotant à 360°
Conforme à la norme EN-60974-7
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!