Tourne à gauche : un porte-outil performant pour les tarauds à main
Un tourne à gauche (aussi appelé porte taraud) est un porte-outil généralement utilisé avec des tarauds à main. Cet outil se compose d’un anneau central muni de deux poignées. C’est dans cet anneau que vient se placer le taraud, lequel sert à réaliser des filetages autour de tiges cylindriques. Son fonctionnement est assez simple : il s’agit de placer le taraud manuel dans l’anneau central, de faire tourner le porte-outil d’un tour vers la droite (afin d’éviter que l’outil de se bloque), puis de réaliser des demi-tours dans le sens inverse des aiguilles d’une montre (vers la gauche).
Bien choisir votre outil tourne à gauche
Il existe divers modèles de tourne à gauche, qui se différencient en fonction de leur taille, de la longueur de leurs poignées, mais aussi de la taille de la tige que vous souhaitez utiliser. Notre tourne à gauche DIN 1814 Performance vous permet d’utiliser des outils dont la tige est carrée, comme par exemple des tarauds manuels, des extracteurs de vis ou encore des alésoirs. De ce fait, la forme traditionnellement ronde de l’anneau est ici rectangulaire.
Ses poignées moletées et son corps renforcé lui garantissent une efficacité redoutable, même pour des charges très élevées. Il est réglable et se décline également en différentes tailles pour s’adapter au mieux au diamètre de votre taraud.
Les mors de serrage octroient à cet outil une précision extrême grâce à la rainure de guidage. De plus, son utilisation est simple et confortable. Le moletage des poignées empêche le tourne à gauche DIN 1814 de glisser, même lorsque ses poignées sont couvertes de graisse. Enfin, il peut être utilisé même dans des endroits confinés : en effet, les poignées peuvent être dévissées très facilement afin de s’adapter au mieux à l’environnement de travail. Alors plus la peine d'hésiter : choisissez nos outils pour la garantie d'un travail précis et confortable !