Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Tournevis PH long avec tige ronde
Tournevis PH long avec tige ronde - 1
Tournevis PH long avec tige ronde - 2
Tournevis PH long avec tige ronde - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Tournevis PH long avec tige ronde

Tige longue chromée mate et poignée bimatière

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
Longue précision


  • Adapté aux zones difficiles d'accès et aux applications spéciales grâce à tige extra longue

  • Tige ronde, robuste et chromée mate pour une protection anticorrosion

  • Identification rapide de la bonne taille à l'aide du code couleur Würth présent sur la tige

  • Pointe noire pour le meilleur ajustement possible dans la vis

  • Finition de pointe conforme aux normes DIN 5260-PH et ISO 8764-PH pour tournevis PH

  • Conforme aux normes DIN 5262 et SMS SS 2831


Une bonne prise en main et plus encore


  • Travail sans fatigue grâce à la poignée bimatière avec noyau solide et surface douce et antidérapante

  • La zone de rotation rapide et le matériau dur dans la partie inférieure de la poignée permettent une rotation rapide à l'aide de l'index et du pouce une fois la vis desserrée

  • Identification rapide et facile grâce au symbole sur la tige et à la taille inscrite sur la poignée