Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Tournevis PH avec poignée en bois
Tige ronde chromée brillante, bague hexagonale et poignée en bois avec coque en cuir
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Transmission de puissance idéale avec la poignée ergonomique en bois de hêtre avec renfoncements pour les doigts de qualité professionnelle Zebra
- Les mains sont protégées par la double coque en cuir à l'extrémité de la poignée
- Tige ronde, continue et robuste, chromée pour une protection contre la corrosion
- Transmission de la puissance améliorée grâce à la bague hexagonale trempée, nickelée et mate pour clés mixtes sur la tige
- Pointe noire pour le meilleur ajustement possible dans la vis
- Finition de pointe conforme aux normes DIN 5260-PH et ISO 8764-PH pour tournevis PH
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!