Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Tournevis PH avec poignée trimatière avec tige hexagonale
Tournevis PH avec poignée trimatière avec tige hexagonale - 1
Tournevis PH avec poignée trimatière avec tige hexagonale - 2
Tournevis PH avec poignée trimatière avec tige hexagonale - 3
Tournevis PH avec poignée trimatière avec tige hexagonale - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Tournevis PH avec poignée trimatière avec tige hexagonale

Tige continue chromée mate, bague hexagonale et poignée trimatière avec surface de frappe

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions
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
Transmission de la force améliorée


  • Tige hexagonale chromée mate, continue, extrêmement robuste

  • La grande surface de frappe sur la poignée permet de frapper et de buriner

  • Transmission de la puissance améliorée grâce à la bague hexagonale trempée, nickelée et mate pour clés mixtes sur la tige

  • Identification rapide de la bonne taille à l'aide du code couleur Würth présent sur la tige

  • Pointe noire pour le meilleur ajustement possible dans la vis

  • Finition de pointe conforme aux normes DIN 5260-PH et ISO 8764-PH pour tournevis PH


Fixation sécurisée repensée


  • Travail sans fatigue grâce à la poignée trimatière avec noyau dur, chambres souples et surface douce et antidérapante

  • Les chambres souples de la poignée s'adaptent parfaitement à n'importe quelle main, permettant une transmission de puissance beaucoup plus grande

  • La poignée présente des côtés aplatis et des évidements ergonomiques pour une meilleure transmission de la puissance, permettant un travail efficace et un couple plus élevé

  • La zone de rotation rapide et le matériau dur dans la partie inférieure de la poignée permettent une rotation rapide à l'aide de l'index et du pouce une fois la vis desserrée

  • Identification rapide et facile grâce au symbole sur la tige et à la taille inscrite sur la poignée