Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Tournevis PZ avec tige ronde
Tournevis PZ avec tige ronde - 1
Tournevis PZ avec tige ronde - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Tournevis PZ avec tige ronde

Tige chromée mate et poignée bimatière
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
Un outil de haute volée


  • Tournevis PZ avec une tige ronde, robuste et chromée mate pour une protection anticorrosion

  • Identification rapide de la bonne taille à l'aide du code couleur Würth présent sur la tige

  • Pointe noire pour le meilleur ajustement possible dans la vis

  • Finition de pointe conforme à la norme ISO 8764-PZ pour tournevis PZ

  • Conforme à la norme DIN 5262


Pour une prise en main optimale


  • Travail sans fatigue grâce à la poignée bimatière avec noyau dur et surface douce et antidérapante

  • La zone de rotation rapide et le matériau dur dans la partie inférieure de la poignée permettent une rotation rapide à l'aide de l'index et du pouce une fois la vis desserrée

  • Identification rapide et facile grâce au symbole sur la tige et à la taille inscrite sur la poignée