Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Tournevis PZ à pointe laser avec tige hexagonale
Tournevis PZ à pointe laser avec tige hexagonale - 1
Tournevis PZ à pointe laser avec tige hexagonale - 2
Tournevis PZ à pointe laser avec tige hexagonale - 3
Tournevis PZ à pointe laser avec tige hexagonale - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Tournevis PZ à pointe laser avec tige hexagonale

Tige chromée mate avec pointe laser, bague hexagonale et poignée bimatière

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
Une pointe qui fait la différence


  • Ajustement très ferme et sûr dans la tête de vis grâce à la pointe de lame coupée au laser avec une structure de surface à arêtes vives

  • La réduction des glissements réduit l'endommagement subi par les vis grâce à la structure de surface laser de la pointe

  • Tige hexagonale chromée mate extrêmement robuste

  • Identification rapide de la bonne taille à l'aide du code couleur Würth présent sur la tige

  • Pointe noire pour le meilleur ajustement possible dans la vis

  • Finition de pointe conforme aux normes DIN 5260-PZ et ISO 8764-PZ pour tournevis PZ

  • Couple de serrage plus élevé grâce à la poignée bimatière efficace, à la pointe laser et à la bague hexagonale pour clés mixtes


Plus qu'un outil bimatière


  • Travail sans fatigue grâce à la poignée bimatière avec noyau dur et surface douce et antidérapante

  • La zone de rotation rapide et le matériau dur dans la partie inférieure de la poignée permettent une rotation rapide à l'aide de l'index et du pouce une fois la vis desserrée

  • Identification rapide et facile grâce au symbole sur la tige et à la taille inscrite sur la poignée
Article ni repris, ni échangé.