Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Tournevis VDE, manche trimatière empreinte cruciforme (PH), fin Manche trimatière fin
Le premier tournevis développé en collaboration avec des électriciens selon leurs besoins et leurs souhaits.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !




Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Tous les tournevis sont soumis à des tests individuels conformément à la norme CEI 60900:2012
- Tournevis d'électricien avec manche trimatière ergonomique
- Isolant jusqu'à 50 % plus fin pour atteindre les vis difficilement accessibles sans compromettre la sécurité de l'utilisateur
- Manche extra-long 30 % plus fin
- Conception antiroulement
- Orifice pour suspension ou insertion d'un levier
- Symboles et tailles de vis sur le capuchon du manche
Le manche plus fin et plus long est adapté aux activités des électriciens et convient parfaitement aux opérations de précision avec des forces de serrage moyennes pour les installations électriques.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!