Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Tournevis avec poignée en T

Tri

Produits populaires
Produits les plus populaires dans la catégorie Tournevis avec poignée en T

Tournevis avec poignée en T : la qualité au service des professionnels     

Le tournevis fait partie des incontournables auxquels tout professionnel a régulièrement recours dans le cadre de son activité. Les tournevis dotés d’une poignée en T permettent de bénéficier d’une force déployée beaucoup plus importante qu’à l’aide de modèles classiques. Retrouvez sans plus attendre les références Würth au sein de la rubrique qui leur est consacrée !

Atouts et propriétés d’un tournevis avec poignée en T

Dotés d’un manche en T, ces tournevis sont adoptés par les professionnels qui recherchent un modèle permettant :

  • de réaliser un couple de serrage des pièces très élevé, précis et ce, sans effort,
  • de venir à bout des vis récalcitrantes, qu’elles soient coincées, grippées ou difficiles d’accès.

Malgré une vitesse de rotation souvent réduite par rapport aux modèles à poignée droite, ces tournevis représentent de ce fait une solution à la fois pratique et efficace à toutes les situations spécifiques que peuvent rencontrer les professionnels. Afin de répondre à leur besoins, Würth propose des modèles très résistants, aux lames robustes et capables de soutenir les contraintes les plus élevées. Les tournevis Würth se caractérisent également par une poignée bi-matière. Ergonomique et antidérapante, cette dernière permet de profiter d’une bonne prise en main et d’un confort notable.

Profitez également des gammes de tournevis isolés VDE, de précision et standards.

Choisir votre tournevis avec poignée en T Würth

Quel que soit votre domaine d’activité, vous êtes en droit d’attendre la meilleure qualité pour vos différents projets et chantiers, raison pour laquelle Würth a fait le choix de décliner ses différentes références de tournevis avec poignée en T en nombreuses versions, à sélectionner en fonction de : 

  • la taille de l’empreinte souhaitée : de 5 à 12 mm,
  • la longueur de la lame du produit : plus elle est longue et plus elle permettra d’atteindre des vis éloignées. Votre fabricant vous propose des modèles allant de 150 à 200 mm,
  • la largeur de poignée : 35 ou 39 mm,
  • et enfin la matière de la lame de l’outil : en acier, elle bénéficiera d’une bonne endurance. Une finition chromée lui assurera, de plus, une bonne protection anticorrosion et donc, une durée de vie d’autant plus longue.