Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Tournevis à magasin à cliquet Bois/construction
Tournevis avec magasin rotatif extractible, poignée bimatière, fonction de cliquet, tige ronde chromée brillante avec aimant et 12 embouts
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
Tout à portée de main pour travailler de manière optimisée
- Fonction de cliquet puissante avec 28 dents et un couple de serrage maximal de 20 Nm
- Travail sans fatigue grâce à la poignée bimatière avec noyau dur et surface douce et antidérapante
- Transmission de puissance optimale et manipulation confortable grâce à la conception très mince pour un tournevis à magasin avec fonction de cliquet
- Grâce à la monture d'embout standard de 1/4 pouce, le remplacement est facile en cas de perte d'un embout
- Les embouts peuvent être changés rapidement et facilement grâce au magasin rotatif extractible pouvant contenir jusqu'à 12 embouts
- Fermeture sécurisée du magasin d'embouts avec un clic audible
- Sélection rapide du bon embout avec le code couleur Würth
- Comprend 12 embouts parmi les plus courants pour le travail du bois et la construction
Robuste et durable
- Grande longévité grâce à la tige ronde chromée brillante et robuste
- Ajustement sûr de l'embout grâce au porte-embout magnétique
- Pointe fabriquée conformément à la norme DIN 3126-D 6.3 pour tournevis porte embouts à profil hexagonal de 6,3 mm
Pour les secteurs de la construction et du travail du bois.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!