Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Tournevis à fente VDE, poignée trimatière, fin
Poignée trimatière, conception étroite
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !




Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
Tous les tournevis sont soumis à des tests individuels conformément à la norme CEI 60900
- Tournevis d'électricien avec poignée trimatière ergonomique
- Isolant jusqu'à 50 % plus fin pour atteindre les vis inaccessibles sans compromettre la sécurité de l'utilisateur
- Poignée extra-longue 30 % plus fine
- Protection antiroulement
- Orifice pour suspension ou insertion d'un levier
- Symboles et tailles de vis sur le capuchon de la poignée
Parfaitement adaptée aux activités de l'électricien, la poignée plus fine et plus longue est idéale pour les travaux de précision nécessitant des forces moyennes dans les installations électriques.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!