Tournevis porte-embout dynamométrique 1-5 Nm
Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Tournevis porte-embout dynamométrique 1-5 Nm
With replaceable blade
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
Tournevis dynamométrique pour un serrage contrôlé à un couple spécifique
- Affichage numérique du couple de serrage
- Poignée bi-matière ergonomique, légère et compacte pour une facilité d'utilisation
- Clic audible signalant que la valeur du couple de serrage définie est atteinte.
- Lame et porte embout pour embouts 6 pans 1/4 pouce
- Précision de +/- 6 % par rapport à la valeur définie
- Conforme à la norme DIN EN ISO 6789, BS EN 26789
- Livré dans un coffret en plastique
Contenu de la livraison :
- Poignée
- Outil de réglage
- Porte embout pour embouts 6 pans 1/4 pouce
- Constat de vérification
Domaine d'application
Pour des applications huileuses, antistatiques et électriques.
Idéal pour le serrage de plaquettes.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!