Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Traversée de cloison égale air comprimé à raccords instantanés MINI

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Traversée de cloison égale air comprimé à raccords instantanés MINI

Raccord instantané de taille réduite pour circuit d'air comprimé permettant d'assurer un flux d'air continu au travers d'une paroi mince et solide

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions
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
  • Connexion et déconnexion rapides

  • Plein débit et tenue au vide grâce à des joints de forme spéciale

  • Légèreté et compacité

  • Configurations spécifiques pour répondre aux besoins de la robotique de pointe

  • La rondelle en acier inoxydable garantit la parfaite tenue du tube quelle que soit la matière et sans l’endommager

  • La connexion entre le tube et le raccord assure une étanchéité totale même dans des conditions d’impact ou de vibrations

  • La spécificité géométrique du joint permet l’utilisation des raccords avec le vide

  • Sans silicone

  • Température d'utilisation : de - 20°C à + 80°C

  • Pression d'utilisation : du vide - 0,99 bar à 20 bar