Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Traversée de cloison égale air comprimé à raccords instantanés

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Traversée de cloison égale air comprimé à raccords instantanés

Permet d'assurer un flux d'air continu au travers d'une paroi mince et solide

Lire la description de l'article

Disponible en 5 versions
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
  • Connexion et déconnexion rapides

  • Plein débit et tenue au vide grâce à des joints de forme

  • Légèreté et compacité

  • Sans silicone

  • Température de fonctionnement : -20 °C à +80 °C

  • Pression de fonctionnement max. autorisée 20 bar