Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Triangle de surélévation pour panneau solaire Aluminium (EN-AW-6063 T6)
Réglage variable par paliers de 5°
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !


Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
Entièrement prémonté signifie que le support peut être fixé au toit sans travail préparatoire
Une inspection doit être réalisée au préalable par un expert, car les caractéristiques individuelles du toit doivent être prises en compte. Chaque système photovoltaïque surélevé doit être sélectionné et calculé structurellement au cas par cas en fonction de l'emplacement, de la structure de la toiture et de la structure porteuse du bâtiment. La capacité de charge résiduelle du bâtiment doit être évaluée au préalable pour chaque système par un ingénieur structurel.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!