Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Truelle de maçon

Produits les plus populaires dans la catégorie Truelle de maçon

La truelle de maçon, pour façonner et étaler le mortier

Outil de base des travaux de construction, la truelle de maçon est principalement utilisée pour appliquer du mortier et ainsi ériger des murs en pierre ou en brique. Würth a conçu toute une gamme de truelles à l’attention des professionnels : apprenez-en plus sur les spécificités de ces truelles de haute qualité.

 

Truelles italiennes, truelles arrondies, truelles en forme de langue de chat...

Chez Würth, nous concevons des truelles de maçon ergonomiques, qui vous permettent de travailler avec la plus grande efficacité. Celles-ci disposent généralement d’une lame en acier qui leur confère une grande résistance. Faites votre choix parmi nos divers modèles :

  • truelles italiennes
  • truelles arrondies
  • truelles en forme de langue de chat
  • truelles à pointe plate, etc.

 

Poignée, lame et longueur de la truelle de maçon : des éléments clés

Comment déterminer le modèle de truelle de maçon qui conviendra le mieux à telle ou telle activité ? Fiez-vous à la poignée, à la lame et au gabarit de l’outil :

  • la poignée est l'élément central de la truelle. Elle doit rester confortable sur la durée. Vous avez le choix entre des poignées en bois classiques et des poignées en plastique à deux composants, avec revêtement antidérapant
  • les lames peuvent être plus ou moins flexibles. Dans les truelles forgées, par exemple, la lame et le manche sont constitués d'une seule pièce et sont donc particulièrement stables
  • en choisissant un modèle assez long, vous pourrez traiter une plus grande quantité de matière. Les modèles plus courts, quant à eux, vous permettront de travailler plus finement. Pour des travaux de précision, il est conseillé d’opter pour une longueur de lame oscillant entre 160 mm et 180 mm.

 

Nettoyez le mortier et le ciment de votre truelle, pour prolonger sa durée de vie

Un dernier conseil ! Professionnels, pensez à nettoyer minutieusement et régulièrement votre truelle pour lui garantir une plus grande longévité, en ôtant le mortier, le ciment ou le plâtre accumulé après vos travaux de maçonnerie. L'utilisation de truelles complémentaires plus adaptées à certains travaux, par ailleurs, contribuera à protéger votre truelle de maçon et vous permettra de travailler plus efficacement.