Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
ABS Poids sur le tube de support double supérieur

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

ABS Poids sur le tube de support double supérieur

Tube de support pour équiper le point d'ancrage à utiliser dans le système de harnais de sécurité.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Cette armature en acier inoxydable, y compris l'absorption de force, est nécessaire si vous utilisez le Weight OnTop Double comme support d'extrémité ou support de pliage dans un système de harnais de sécurité. En quelques étapes simples, l'ABS Weight OnTop Double est réglé pour supporter les contraintes accrues des éléments d'angle d'un système de harnais de sécurité.



En principe, ce point d'ancrage peut également être utilisé sans tube de support comme simple support intermédiaire, tout comme son "petit frère" : ABS Weight OnTop.

Indication

Tube de support pour poteaux W-OT-D de 16 mm avec absorbeur de force inclus

Article ni repris, ni échangé.