Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Tube vertical
Aux raccords pivotants de l'élément d'angle CORNERSTONE MAXX
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
- 2 raccords pivotants de placard d'angle CORNERSTONE MAXX peuvent être montés sur le tube vertical
- Réversible pour montage à gauche ou à droite
- Convient aux éléments d'une largeur de 900 à 1 000 mm
- Montage simple et sans outils des éléments de rangement sur le tube vertical
- Réglage de la hauteur des plateaux sans outil, même après installation
- Les plateaux peuvent être déplacées indépendamment
- Les fixations invisibles créent un extractible au design léger
Les supports pivotants et les plateaux ne sont pas inclus dans le contenu de la livraison. Veuillez les commander séparément pour qu'elles soient adaptées à la largeur du corps/de la porte en question.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!