Tubes multicouches pour professionnels de la plomberie et du chauffage
Apprécié pour sa solidité et sa maniabilité, le tube multicouche remplace de plus en plus fréquemment le cuivre et se démarque par sa polyvalence. En barre, en rouleau, pré-gainé ou non, le tube multicouche Würth vous attend sous toutes ces formes dès à présent sur le catalogue en ligne wurth.fr. Le tube multicouche sera à choisir en fonction de ses dimensions, pour des installations sanitaires et de chauffage solides et pensées pour durer.
Quel est le rôle d’un tube multicouche ?
Le tube multicouche permet de réaliser des installations sanitaires et de chauffage et peut être utilisé pour tout type de raccordement. Il est notamment utilisé pour l’alimentation en eau chaude et froide sanitaire, le chauffage au sol, les circuits de chauffage pour radiateur, la pose en apparent ou masqué… Sa particularité est d’être composé de différents matériaux, soit :
- une couche d’aluminium : pour une meilleure rigidité mais également pour assurer une bonne étanchéité à l’oxygène,
- et deux couches de PER : pour une meilleure résistance à la corrosion mais également aux UV.
Innovant et moderne, il est apprécié pour sa grande robustesse : le tube multicouche ne se dilate pas, il est insensible aux UV et il supporte des cintrages importants.
Le tube multicouche est, de plus, synonyme d’installations plus faciles à réaliser puisqu’il ne nécessite pas de soudure : pour le poser, un sertissage sera néanmoins nécessaire.
Comment choisir un tube multicouche ?
Les tubes multicouches sont des produits qui permettent de réaliser des raccordements d’eau fiables sur le long terme et ce, aussi bien en eau chaude qu’en eau froide. Pour s’assurer de la pérennité de l’installation, il est néanmoins nécessaire de prendre en compte différents critères, soit :
- l’épaisseur de la paroi du tuyau : les modèles Würth ont une épaisseur comprise entre 0,2 et 7 millimètres,
- la longueur totale du modèle de tube multicouche : elle peut être comprise entre 25 et 500 millimètres,
- le diamètre : de 15 à 90 millimètres parmi les modèles de votre fournisseur,
- sans oublier la couleur qui peut également avoir son importance, notamment si le tube multicouche est apparent (blanc, bleu, gris, rouge…).
Afin de répondre à tous les besoins, Würth propose également comme accessoires de plomberie ou sanitaire des tubes multicouches et raccords dotés d’une pré-isolation. Ces derniers répondront à des utilisations spécifiques.
Retrouvez également toutes nos solutions pour répondre à la transition énergétique.