Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Tuyau d'air comprimé spiralé



La rallonge pour tuyau d'air comprimé spiralé de Würth est conçue pour les professionnels ayant besoin d'une solution efficace et flexible pour la gestion de l'air comprimé dans divers environnements industriels. Ce produit se caractérise par sa forme spiralée, qui permet une excellente extensibilité tout en évitant les noeuds et les enchevêtrements, assurant ainsi un flux d'air constant et fiable.

Fabriquée en matériaux de haute qualité, la rallonge résiste à l'usure, aux huiles, aux produits chimiques et aux variations de température, ce qui la rend idéale pour une utilisation dans des conditions difficiles. Elle est également équipée de raccords rapides et sécurisés, facilitant ainsi son installation et son désassemblage.

Les domaines d'application de cette rallonge pour tuyau d'air comprimé sont vastes, incluant l'automobile, la construction, la maintenance industrielle et l'ingénierie. Elle est particulièrement utile dans les ateliers où les machines pneumatiques mobiles nécessitent une source d'air comprimé fiable et mobile, ainsi que dans les espaces restreints où la flexibilité du tuyau est primordiale.

Les 5 points forts de ces rallonges de flexibles pneumatiques :

• La déconnexion du coupleur maintient automatiquement le raccord en décompressant l’air contenu dans le tuyau d’alimentation. Pas de risque de “coup de fouet”.

• Système de déconnexion par 2 mouvements opposés. Utilisation des coupleurs en toute sécurité pour l’opérateur.

• Efforts d’accouplement et de désaccouplement très faibles. Mise en oeuvre très facile et agréable.

• Corps des raccords conçus en matériaux composites chargés de fibres. Coupleurs ultra léger et extrêmement résistants aux chocs, à l’abrasion, à l’écrasement et aux vibrations.

• Système d’accroche à griffes et étanchéité assurée par un joint de qualité nitrile. Garantissent une connexion fiable et parfaitement étanche.