Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Assortiment de forets métal HSCO DIN 338 type RN oxide 25 pcs
Forets haute performance précis pour le travail des matériaux en acier inoxydable (tels que V2A, V4A), des aciers coulés et du titane. Convient également pour des applications générales dans l'acier jusqu'à 1 000 N/mm² de résistance et dans la fonte. Disponible dans la cassette système ORSY®.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Perçage rapide avec une évacuation parfaite des copeaux
Larges espaces d'évacuation des copeaux et petite âme
Idéal pour effectuer des trous de carottage
Meulage très précis de la pointe pour un perçage précis
Convient au coffret système compact et pratique ORSY® avec des avantages utiles tels que l'empilage, l'optimisation du joint et la facilité d'ouverture
- Le diamètre de la queue du foret est passé de 13,0 mm à 12,7 mm.
- Egalement recommandé pour une utilisation dans de l'acier classique, si une longévité plus élevée est prioritaire par rapport à celle proposée par les forets HSS sans revêtement.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!