Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Assortiment de forets métal HSCo8 DIN 338 19 pièces
Assortiment de forets métal HSCo8 DIN 338 19 pièces - 1
Assortiment de forets métal HSCo8 DIN 338 19 pièces - 2
Assortiment de forets métal HSCo8 DIN 338 19 pièces - 3
Assortiment de forets métal HSCo8 DIN 338 19 pièces - 4
Assortiment de forets métal HSCo8 DIN 338 19 pièces - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Assortiment de forets métal HSCo8 DIN 338 19 pièces

Foret HSCo8 rectifié avec précision pour métaux, jusqu'à une dureté de 1400 N/mm², angle de pointe de 118°. Disponible dans la cassette système ORSY®.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Foret rectifié avec précision pour une plus grande longévité et un perçage plus rapide



Râteau spécial pour un perçage précis



Pointe conique avec pointe croisée C



Pas besoin de poinçonner au centre



Convient au coffret système compact et pratique ORSY® avec des avantages utiles tels que l'empilage, l'optimisation du joint et la facilité d'ouverture