Unité de maintenance à air comprimé Filtre régulateur taille 2
Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Unité de maintenance à air comprimé Filtre régulateur taille 2
Unité de filtre/régulateur pour alimenter les appareils à air comprimé en air propre et régulé. Cela augmente les performances et la durée de vie des outils
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
- Haut degré de purification de l'air comprimé grâce à l'élément filtrant de 5 µm
- Le régulateur avec manomètre permet un réglage précis de la pression de travail
- Une pression de travail constante est garantie au moyen d'un régulateur de pression verrouillable et verrouillable
- Grâce au système modulaire, l'unité de maintenance peut être assemblée individuellement
- La conception compacte du bloc garantit qu'il prend peu de place
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!