Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Valve en caoutchouc pour voiture de tourisme, à clipser éco

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Valve en caoutchouc pour voiture de tourisme, à clipser éco

Avec date de fabrication marquée au laser sur la tige de valve

Lire la description de l'article

Disponible en 8 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
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
Production conforme E.T.R.T.O


(Organisation technique européenne du pneumatique et de la jante)



Exemple de date de fabrication gravée au laser sur le corps de valve :


4511 signifie semaine du calendrier 45, en 2011



Gains de temps et d'argent grâce à l'assemblage partiel (TM)


Capuchons en plastique fournis dans un sac en polythène



Joint supplémentaire


Bouchon de valve en laiton nickelé avec joint (MK)

Indication

Si le stockage est conforme à la norme DIN 7716, il est recommandé d'installer les valves en caoutchouc dans les 24 mois suivant la date de fabrication. Il est impératif d'assurer la bonne installation à l'aide d'un outil approprié (Outil de montage de valve, réf. 071554 04 ) et une lubrification suffisante (Pâte de montage pour pneus, réf. 08901241 ou Pâte de montage pour pneus, réf. 08901221 )



Limitation de vitesse :


  • Pour des pneus de voitures sans chambre à air, à des vitesses >210 km/h (V, W, Y ou ZR), il faut utiliser des valves métalliques (à serrer) ou des supports de valve pour limiter la déviation de la valve à un angle max. de 25°.

  • Dans certains cas, la conception de la jante permet déjà de s'assurer que la déviation max. de la valve n'est pas dépassée. (A vérifier au cas par cas par l'utilisateur).
Article ni repris, ni échangé.