Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Valve en caoutchouc pour voiture de tourisme, à clipser
Avec date de fabrication marquée au laser sur la tige de valve
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Fabrication conforme DIN 7780
Test d'étanchéité effectué par le fabricant
Exemple de date de fabrication gravée au laser sur le corps de valve :
W4511 signifie Würth, semaine du calendrier 45, en 2011
Si le stockage est conforme à la norme DIN 7716, il est recommandé d'installer les valves en caoutchouc dans les 24 mois suivant la date de fabrication. Il est essentiel d'effectuer l'installation correctement à l'aide d'un outil approprié (levier de montage de valve, réf. PR01_071554_04) et en utilisant suffisamment de lubrifiant (pâte de montage de pneu, réf. PR01_08901241 ou réf. PR01_08901221)
Limitation de vitesse :
- Pour des pneus sans chambre à air, il est recommandé d'utiliser >des valves métalliques (à serrer). Pour des vitesses supérieures à 210 km/h (V, W, Y ou ZR). Il faut utiliser un support de valve pour limiter la déviation de la valve à un angle max. de 25°.
- Dans certains cas, la conception de la jante permet déjà de s'assurer que la déviation max. de la valve n'est pas dépassée. (A vérifier au cas par cas par l'utilisateur).
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!