Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Vanne de coupure (tube/tube) air comprimé à raccords instantanés
Permet la coupure du flux d'air sur un tube dans un circuit d'air comprimé
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Connexion et déconnexion rapides
- Plein débit et tenue au vide grâce à des joints de forme
- Légèreté et compacité
- Sans silicone
- Température de fonctionnement : -20 °C à +80 °C
- Pression de fonctionnement max. autorisée 20 bar
Convient aux tubes PA et PU. Ne convient pas aux systèmes de freinage, uniquement pour les réseaux d’air de type industriel.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!