Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
8 article(s) avec 23 versions trouvées
Course de 50 mm
Permet dactionner les vérins hydrauliques au pied
Kit doutils universels pour lextraction et linsertion des roulements de fusée de roue, des joints à rotule et des roulements silencieux avec une plage de mouvement denviron 113 mm.
Puissant, avec une pression de service de 700 bar et un boîtier robuste, idéal pour lutilisation de vérins hydrauliques
Une unité hydraulique compacte à faible poids propre (4,80 kg) pour linsertion et le tirage sur une plage de mouvements de 70 mm.
Conception particulièrement légère, en aluminium
Il y a trop de résultats. Pour un résultat plus précis, veuillez préciser votre recherche.
Veuillez vérifier ou modifier votre recherche.
Permet d'actionner les vérins hydrauliques au pied
Kit d'outils universels pour l'extraction et l'insertion des roulements de fusée de roue, des joints à rotule et des roulements silencieux avec une plage de mouvement d'environ 113 mm.
Puissant, avec une pression de service de 700 bar et un boîtier robuste, idéal pour l'utilisation de vérins hydrauliques
Une unité hydraulique compacte à faible poids propre (4,80 kg) pour l'insertion et le tirage sur une plage de mouvements de 70 mm.