Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Vernis transparent HS bicomposant COV
Vernis transparent acrylique à haute teneur en extrait sec haut de gamme pour peindre complètement ou partiellement les voitures de tourisme et les véhicules utilitaires.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Vernis transparent brillant, application optimale
- Polissage parfait immédiatement après séchage forcé
- Vernis acrylique à haute teneur en extrait sec conforme aux normes sur les COV
- Haut niveau de résistance aux intempéries, aux contraintes chimiques et mécaniques
- Convient également comme vernis de protection pour les peintures fluorescentes
Teneur en COV maximum autorisée de la catégorie de produits 2 (d) du décret allemand sur les peintures et vernis à base de solvants (ChemVOC FarbV) : 420 g/l.
Teneur en COV max. du vernis transparent HS bicomposant : 420 g/l.
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploiLe vernis transparent HS bicomposant COV est un vernis transparent acrylique à haute teneur en extrait sec conforme aux normes sur les COV pour vernir complètement ou partiellement les voitures de tourisme et les véhicules utilitaires avec un rendu ultrabrillant et une application optimale sur les peintures à base aqueuse et solvantées.
Mélange par volume :
2:1 durcisseur HS bicomposant pour peinture de finition
Dilution acrylique :
Ajustement de la dilution 5–10 % du vol. selon l'épaisseur de la couche.
Outils de mise en œuvre :
Pistolet de pulvérisation, diamètre de buse minimum 1,3 mm.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!