Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Système de verrouillage centralisé FSZ Pro
Système de verrouillage centralisé FSZ Pro - 1
Système de verrouillage centralisé FSZ Pro - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Système de verrouillage centralisé FSZ Pro

Centre de contrôle pour dispositif de maintien en position ouverte
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
  • Mémorisation des alarmes sélectionnable

  • Reconnaissance rapide et facile des défauts grâce au bouton de réinitialisation intégré

  • Trois voyants à l'avant indiquent l'état du système

  • La surveillance de la ligne est possible en option

  • Conforme aux normes DIN EN 14637 et DIBT

  • Acheminement des câbles sur trois côtés : Monté en saillie par le dessus et le dessous IP 65 et guide sous-plancher par l'arrière IP 30

  • Déclenchement manuel intégré avec marquage modifiable

Dimensions sous réserve de modifications. Sous réserve de modifications techniques.

Article ni repris, ni échangé.