Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Verrou de sûreté à cylindre européen
Coffre et gâche en acier embouti
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
- Finition bronze
- Pêne en zamac
- Verrou d’excellente qualité fabriqué en France
- Habillage du cylindre laitonné fourni avec le verrou
- Entraxe du verrou identique à celui de la marque “City®”
- Pas de repercage à effectuer lors d'un remplacement
- Possibilité d’adapter le cylindre européen utilisé habituellement par le client
Pour une porte de 45 mm, utiliser un cylindre de 30 x 65 mm
Si la porte est moins épaisse, diminuer la longueur du cylindre, soit un cylindre de 30 x 60 mm si la porte fait 40 mm
Si la porte est plus épaisse, augmenter la longueur du cylindre, soit un cylindre de 30 x 70 mm si la porte fait 50 mm
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!