Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Veste haute visibilité Fluo Industriel

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Veste haute visibilité Fluo Industriel

Veste haute visibilité au look moderne, très agréable à porter et fonctionnelle de par ses multiples poches.
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
  • Bandes rétroréfléchissantes

  • EN ISO 20471:2013 classe 3 (XS et S = classe 2)

  • Lavage industriel selon la norme EN ISO 15797

  • 2 poches basses zippées, 1 poche poitrine boutonnée, 2 poches internes

  • Poignets ajustables, dos allongé et col montant

  • Boucle pour porte-badge avec roller étirable

  • 50 % coton, 50 % polyester

  • Approx. 270 g/m²

  • Tissu TDV
Indication

Conseil d'entretien


  • Séchage à basse température

  • Nettoyage à sec à température normale avec hydrocabures et perchloroéthylène

  • Blanchiment interdit

  • Lavage à 60°

  • Repasser à température moyenne