Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Vis PVC, tête fraisée bombée FBS
Vis PVC, tête fraisée bombée FBS - 1
Vis PVC, tête fraisée bombée FBS - 2
Vis PVC, tête fraisée bombée FBS - 3
Vis PVC, tête fraisée bombée FBS - 4
Vis PVC, tête fraisée bombée FBS - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis PVC, tête fraisée bombée FBS

Acier zingué (passivation épaisse), finition Deltacoll, empreinte PH
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
  • Empreinte : PH2

  • Filetage spécial avec pointe d'aiguille

  • Diamètre de la tête 7,0 mm


Revêtement anticorrosion amélioré


Test de brouillard salin conformément à la norme DIN EN ISO 9227-NSS : 240 heures sans rouille rouge (corrosion du métal de base).



Résistance à la température du revêtement anticorrosion : 150 °C


Revêtement anticorrosion sans chrome (VI).

Indication

Prendre également note des informations sur la page de présentation.