Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Vis tête hexagonale à filetage partiel DIN 931, acier inoxydable A4-80, brut
Vis tête hexagonale à filetage partiel DIN 931, acier inoxydable A4-80, brut - 1
Vis tête hexagonale à filetage partiel DIN 931, acier inoxydable A4-80, brut - 2
Vis tête hexagonale à filetage partiel DIN 931, acier inoxydable A4-80, brut - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis tête hexagonale à filetage partiel DIN 931, acier inoxydable A4-80, brut

Lire la description de l'article

Disponible en 30 versions
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
Indication

La norme DIN 931 a été retirée et remplacée par la norme ISO 4014. Il existe des similarités (les dimensions nominales ont été étendues | le surplat a été modifié pour les diamètres M10, M12, M14 et M22).